Beli Mata Potong Alumunium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp179.900

    PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT230-3.2C24PPSF 163658 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 230 MM c ocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 6600 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P for cutting solid material. PFERD product characterized by aggressive cutting action and long tool life.
    atribut:
    • Type: PS Forte
    • Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
    • Item: Cut Off Wheel
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 230
    • Diameter (mm): 230
    • Application: Solid Material Cutting
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Maximum Speed (rpm): 6600
  2. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  3. Kennedy Cyl. Carbide End Cut Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Cyl. Carbide End Cut Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Cylindrical-End Cutting. All sizes are nominal. Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 3 - Rapid Cut For use on softer non-ferrous and plastic materials, i.e. aluminium, fibreglass, plastics, hard rubber and zinc alloy. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for milling large amounts of material, they are for light stock removal at high rpms LOW FEED - HIGH SPEED. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Cut Type: Chipbreaker
    • Head Shape: Cylindrical End Cutting
  4. York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp89.900

    York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
  5. PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2AC24QSG (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp279.900

    PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2AC24QSG (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT230-3.2AC24QSG 522912 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dar i logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 3.2 MM dengan diameter 230 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kecepat an maksimal 6600 rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan me nggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong la lu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, at au industri. Benefit Performance tool in hardness grade Q for cutting solid material. PFERD product characterized by high cutting performance, high lateral stability and long service life.
    atribut:
    • Application: Solid Material Cutting
    • Burr Shape: Wheel
    • Type: Hardness Q
    • Diameter (mm): 230
    • Item: Cut Off Wheel
    • Length (mm): 230
    • Dimensions (mm): 230x3.2x3.2
    • Maximum Speed (rpm): 6600
  6. SUPER TOOL Super Carbide Bur Aluminum Cut
    51%
    Mulai

    Rp829.900

    SUPER TOOL Super Carbide Bur Aluminum Cut
    Deskripsi:
    -Since the bar will not carelessly bite into the cutting object by the company original blade shape, smooth processing is possible and it contributes to the capacity improvement.
    atribut:
    • Shape: Round Point Cylinder Type
    • Type: With row
    • Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length (mm): 12.7x25x6x44
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 18500
  7. York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp14.900

    York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Thin discs for quick efficient cutting with minimum material removal and machine wear.- Use on stainless steel (iron, chlorine and sulphur-free)- 180mm and 230mm discs can also be used on circular saws.- For use with all appropriate handheld angle grinders- Not to be used for wet cutting.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.
    atribut:
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  8. Kennedy Round Tree Shape Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp569.900

    Kennedy Round Tree Shape Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Round Tree All sizes are nominal. Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 3 - Rapid Cut For use on softer non-ferrous and plastic materials, i.e. aluminium, fibreglass, plastics, hard rubber and zinc alloy. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for milling large amounts of material, they are for light stock removal at high rpms LOW FEED - HIGH SPEED. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Shank Diameter: 6mm
    • Head Shape: Round Tree
  9. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  10. PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPS (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp41.900

    PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPS (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH100-3.2A46PPS 522981 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 100 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 15300 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit General purpose tool of hardness grade P. PFERD product characterized by aggressive abrasive performance and long tool life.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Shank Diameter (mm): 16
    • Item: Cut Off Wheel
    • Dimensions (mm): 100x3.2x3.2
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 100
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Type: PS Forte
    • Maximum Speed (rpm): 15300
  11. PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp66.900

    PFERD Cutting Wheel EH100-3.2A46PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH100-3.2A46PPSF 523018 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 100 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 15300 rpm. Ma ta gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi l ebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda men getahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan k emampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini san gat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool of hardness grade P-INOX, for reduced heat build-up. PFERD product for cutting with low heat input. Provides fast stock removal and long tool life.
    atribut:
    • Length (mm): 100
    • Item: Cut Off Wheel
    • Burr Shape: Disc
    • Type: PS Forte
    • Shank Diameter (mm): 16
    • Application: Steel Metal Cutting
    • Diameter (mm): 100
    • Dimensions (mm): 100x3.2x3.2
    • Maximum Speed (rpm): 15300
  12. PFERD Cutting Wheel 80T300-2.8A36KSG-CH (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp459.900

    PFERD Cutting Wheel 80T300-2.8A36KSG-CH (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    629123 80T300-2.8A36KSG-CH CUT OFF WHEELS adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai ketebalan 2.8 MM dengan diameter 300 MM cocok untuk mesin gerinda potong dengan kece patan maksimal 5100 Rpm. Mata gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi lebih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut o ff wheel sebaiknya anda mengetahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan kemampuan potong cut off wheel.Mata gerin da potong Pferd ini sangat cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Multipurpose tool in hardness grade S for cool cutting. PFERD product with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 30x30x0.3
    • Type: Chopsaw
    • Application: Solid Material Cutting
    • Diameter (mm): 300
    • Maximum Speed (rpm): 5100
  13. PFERD Cutting Wheel EHT178-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp109.900

    PFERD Cutting Wheel EHT178-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EHT178-3.2C24PSF 163641 adalah mata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 178 MM co cok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 8600 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P (C) with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Dimensions (cm): 17.8x3.2x3.2
    • Application: Solid Material Cutting
    • Length (mm): 178
    • Burr Shape: Disc
    • Diameter (mm): 178
    • Type: PS Forte
    • Maximum Speed (rpm): 8600
  14. Kennedy Cylindrical Carbide Ball Nose Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Cylindrical Carbide Ball Nose Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Cylindrical Ball Nosed All sizes are nominal. Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 3 - Rapid Cut For use on softer non-ferrous and plastic materials, i.e. aluminium, fibreglass, plastics, hard rubber and zinc alloy. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for milling large amounts of material, they are for light stock removal at high rpms LOW FEED - HIGH SPEED. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Cut Type: Chipbreaker
    • Head Shape: Cylindrical Ball Nosed
  15. Kennedy Conical 14 Deg. Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Conical 14 Deg. Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)
    Deskripsi:
    Conical 14 Degrees. All sizes are nominal. Sizes marked are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 3 - Rapid Cut For use on softer non-ferrous and plastic materials, i.e. aluminium, fibreglass, plastics, hard rubber and zinc alloy. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for milling large amounts of material, they are for light stock removal at high rpms LOW FEED - HIGH SPEED. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
    atribut:
    • Cut Type: Chipbreaker
    • Head Shape: Conical
    • Included Angle: 14 Degrees
  16. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
    • Part Number: 2608602751
  17. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  18. TRUSCO Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -Suitable for renovation and repair of steel-reinforced concrete and concrete structures.-Excellent sharpness that lasts.-For cutting hard concrete, slates, bricks, and blocks, etc.-Dry Type.
  19. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
Daftar Harga Mata Potong Alumunium Terbaru November 2026
PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2C24PPSF (Mata Gerinda Potong)Rp179.900
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
Kennedy Cyl. Carbide End Cut Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)Rp129.900
York Cylindrical End Cut Carbide Burr (Mata Bor Tuner)Rp89.900
PFERD Cutting Wheel EHT230-3.2AC24QSG (Mata Gerinda Potong)Rp279.900
SUPER TOOL Super Carbide Bur Aluminum CutRp829.900
York Cutting Wheel T41 Inox (Mata Gerinda Potong)Rp14.900
Kennedy Round Tree Shape Carbide Burr Cut 9 (Mata Bor Tuner)Rp569.900
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)